pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBGL0001 BGL 10A-001-S49 - BGL0001

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBGL0001 BGL 10A-001-S49

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza forca - 10 mm

  • Distanza di commutazione nominale - 10 mm

  • Max. distanza di commutazione - 10 mm

  • Corrente d'uscita max. - 200 mA

  • Con funzione tempo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077417930

Codice prodotto

BAUBGL0001

Cod. produttore

BGL0001

Produttore

BAU

Larghezza forca:

10 mm

Distanza di commutazione nominale:

10 mm

Max. distanza di commutazione:

10 mm

Corrente d'uscita max.:

200 mA

Con funzione tempo:

no

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Antivalente

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

10 mm

Altezza del sensore:

30 mm

Lunghezza del sensore:

54 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Materiale del corpo:

Metallo

Tempo di reazione:

0.167 ms

Frequenza di commutazione:

3000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

636 nm

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP67

Le nostre fotocellule a forcella BGL con trasmettitore e ricevitore in una custodia sono già tarate. Ciò riduce il vostro sforzo, risparmia tempo prezioso nella messa in funzione e supporta un processo affidabile. In tema di precisione, nel riconoscimento di piccole parti e dettagli nonché nella sicurezza di funzionamento, le fotocellule a forcella di Balluff sono senza pari. I migliori risultati li ottenete con le nostre fotocellule a forcella laser – soprattutto nell'esatto posizionamento nonché nelsicuro rilevamento di processi in movimento e piccole parti, ad esempio nella robotica e nell'automazione. Il nostro portafoglio completo vi offre soluzioni affidabili anche per applicazioni gravose. O per applicazioni speciali come nel riconoscimentodi oggetti trasparenti, nella detenzione di acqua e nel controllo del bordo. Le caratteristiche particolari vari tipi di luce (luce rossa, infrarosso, laser) robusta custodia in metallo facile allineamento con l'oggetto elevata risoluzione ottica e precisione di ripetibilità ampiezze forcella da 5…220 mm con fori di fissaggio standardizzati assi meccanici e ottici identici elevata sicurezza di processo, poiché trasmettitore e ricevitore sono allineati tra loro in modo fisso risparmio di tempo e sforzi – è necessario un solo collegamento elettrico