pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBFT0008 BFT 6025-FC002-A06A1A-S4 - BFT0008

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBFT0008 BFT 6025-FC002-A06A1A-S4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del tastatore - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070341515

Codice prodotto

BAUBFT0008

Cod. produttore

BFT0008

Produttore

BAU

Diametro del tastatore:

6 mm

Con i sensori di temperatura a contatto con i fluidi BFT si possono rilevare temperature di processo a commutazione e/o in modo continuo. Ad esempio in macchine utensili, macchine da lavoro mobili, in pompe e compressori o per impianti idraulici e pneumatici. Diversi requisiti possono essere risolti in svariati campi di applicazione mediante varianti con e senza indicatore. Grazie alla robusta custodia con classe di protezione IP67 i sensori di temperatura sono idonei anche per impieghi industriali difficili. I nostri sensori di temperatura a contatto con i fluidi sono costituiti da un tubo protettivo con collegamento di processo fisso e vengono avvitati direttamente nel processo. Le particolarità Versione con indicatore girevole, ben leggibile: installazione flessibile e comfort d'impiego Versioni senza indicatore: forma costruttiva compatta e grande resistenza alle vibrazioni Interfacce: segnali analogici e punti di commutazione Robusto connettore a spina M12 per una facile integrazione Omologazione UL e CE