BALLUFF AUTOMATION - BAUBFT0005 BFT 6025-DX002-A06A1A-S4 - BFT0005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del tastatore - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071550848
Codice prodotto
BAUBFT0005
Cod. produttore
BFT0005
Produttore
BAU
Diametro del tastatore:
6 mm
Con i sensori di temperatura a contatto con i fluidi BFT si possono rilevare temperature di processo a commutazione e/o in modo continuo. Ad esempio in macchine utensili, macchine da lavoro mobili, in pompe e compressori o per impianti idraulici e pneumatici. Diversi requisiti possono essere risolti in svariati campi di applicazione mediante varianti con e senza indicatore. Grazie alla robusta custodia con classe di protezione IP67 i sensori di temperatura sono idonei anche per impieghi industriali difficili. I nostri sensori di temperatura a contatto con i fluidi sono costituiti da un tubo protettivo con collegamento di processo fisso e vengono avvitati direttamente nel processo. Le particolarità Versione con indicatore girevole, ben leggibile: installazione flessibile e comfort d'impiego Versioni senza indicatore: forma costruttiva compatta e grande resistenza alle vibrazioni Interfacce: segnali analogici e punti di commutazione Robusto connettore a spina M12 per una facile integrazione Omologazione UL e CE


