pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBFO005N BFO D22-LA-NB-EAK-10-02 - BFO005N

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBFO005N BFO D22-LA-NB-EAK-10-02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Fibra ottica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071708935

Codice prodotto

BAUBFO005N

Cod. produttore

BFO005N

Produttore

BAU

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Fibra ottica

Le nostre fibre di plastica e di vetro, concepite e testate per le nostre apparecchiature a base di fibre, sono disponibili come tastatore e versione monouso. Potete sempre utilizzarle quando non si dispone del necessario spazio di installazione: ad esempio per il riconoscimento di pezzi piccoli, per il controllo di caratteristiche dei pezzi, per attività di conteggio e nella robotica. Le ottiche in plastica sono utilizzate con basse esigenze di robustezza e resistenza termica o chimica. Le ottiche infibra in vetro sono adatte per ambienti difficili – anche con nebbia d'olio e l'influsso di sostanze chimiche – nonché per temperature fino a oltre 200 °C. Sia le fibre di plastica che di vetro si contraddistinguono per la loro precisione e velocità di trasmissione. Diversi elementi terminali (diametro da 2 a 8 mm, quadrati da 5 x 4 mm a 23 x 55 mm, …) con uscita luce dritta o angolata oppure testina ottica pieghevole per fibre di plastica completano il portafoglio Balluff. Le caratteristiche particolari elevata riserva di funzionamento materiali pregiati e lavorazione precisa caratteristiche ottiche omogenee compatte, flessibili e robuste con diversi materiali della guaina, lunghezze e diametri Teach-in sul sensore tramite ingresso Teach o inmodo particolarmente confortevole tramite IO-Link a richiesta con funzione di diagnosi e Condition Monitoring disponibili anche come fibre assemblabili