pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES04FH BES Q05AC-PSC15B-EP00,3-GS04 - BES04FH

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES04FH BES Q05AC-PSC15B-EP00,3-GS04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 25 mm

  • Altezza del sensore - 5 mm

  • Lunghezza del sensore - 5 mm

  • Distanza di commutazione - 1.5 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000471891

Codice prodotto

BAUBES04FH

Cod. produttore

BES04FH

Produttore

BAU

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

5 mm

Lunghezza del sensore:

5 mm

Distanza di commutazione:

1.5 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Forma della scatola:

Blocco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.