BALLUFF AUTOMATION - BAUBES04AH BES R01EC-PSC50A-BP00,3-GS04-W50 - BES04AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Confezione
1 PZ
EAN
2000000414713
Codice prodotto
BAUBES04AH
Cod. produttore
BES04AH
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale del corpo:
Metallo
Lunghezza del sensore:
8 mm
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
32 mm
Altezza del sensore:
20 mm
Frequenza di commutazione:
20 Hz
Resistenza alle interferenze da campi magnetici:
A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato


