BALLUFF AUTOMATION - BAUBES043Y BES 515-362-SA4-D-TF-02 - BES043Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 110 mm
Diametro del sensore - 30 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Distanza di commutazione - 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Confezione
1 PZ
EAN
7449073199397
Codice prodotto
BAUBES043Y
Cod. produttore
BES043Y
Produttore
BAU
Lunghezza del sensore:
110 mm
Diametro del sensore:
30 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Distanza di commutazione:
15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
200 Hz
Materiale del corpo:
Metallo