BALLUFF AUTOMATION - BAUBES043J BES M18MI-POC50B-S04G - BES043J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449075946104
Codice prodotto
BAUBES043J
Cod. produttore
BES043J
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale del corpo:
Metallo
Lunghezza del sensore:
66 mm
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Frequenza di commutazione:
2000 Hz


