BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0378 BES 516-369-G-SA2-S49-00,32 - BES0378

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449078176492
Codice prodotto
BAUBES0378
Cod. produttore
BES0378
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale del corpo:
Metallo
Lunghezza del sensore:
35.5 mm
Forma della scatola:
Cilindro liscio
Frequenza di commutazione:
800 Hz