BALLUFF AUTOMATION - BAUBES035F BES 516-325-SA52 - BES035F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449077055316
Codice prodotto
BAUBES035F
Cod. produttore
BES035F
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale del corpo:
Metallo
Lunghezza del sensore:
70 mm
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Frequenza di commutazione:
3000 Hz