pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02ZW BES M18ME1-GNX80B-S04G-EEX - BES02ZW

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02ZW BES M18ME1-GNX80B-S04G-EEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Diametro del sensore - 18 mm

  • Materiale del corpo - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070273427

Codice prodotto

BAUBES02ZW

Cod. produttore

BES02ZW

Produttore

BAU

Distanza di commutazione:

8 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

46 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Frequenza di commutazione:

400 Hz

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.