pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02YZ BES M08EG1-PSC15S-S04G-S - BES02YZ

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02YZ BES M08EG1-PSC15S-S04G-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 1.5 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071348018

Codice prodotto

BAUBES02YZ

Cod. produttore

BES02YZ

Produttore

BAU

Distanza di commutazione:

1.5 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

8 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

65 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Frequenza di commutazione:

80 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.