pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02WY BES M12MG1-POC60B-S04G - BES02WY

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02WY BES M12MG1-POC60B-S04G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 12 mm

  • Altezza del sensore - 60 mm

  • Lunghezza del sensore - 60 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Quasi a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079282390

Codice prodotto

BAUBES02WY

Cod. produttore

BES02WY

Produttore

BAU

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

60 mm

Lunghezza del sensore:

60 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Quasi a filo

Distanza di commutazione:

6 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.