BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02JN BES 516-356-S4-W - BES02JN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 61 mm
Diametro del sensore - 12 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Distanza di commutazione - 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Confezione
1 PZ
EAN
7449070528350
Codice prodotto
BAUBES02JN
Cod. produttore
BES02JN
Produttore
BAU
Lunghezza del sensore:
61 mm
Diametro del sensore:
12 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Distanza di commutazione:
4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Materiale del corpo:
Metallo
Resistenza alle interferenze da campi magnetici:
A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato


