BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02J0 BES 516-347-SA2-03 - BES02J0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 50 mm
Altezza del sensore - 25 mm
Lunghezza del sensore - 10 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Distanza di commutazione - 5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071773445
Codice prodotto
BAUBES02J0
Cod. produttore
BES02J0
Produttore
BAU
Larghezza del sensore:
50 mm
Altezza del sensore:
25 mm
Lunghezza del sensore:
10 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Forma della scatola:
Blocco
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Materiale del corpo:
Metallo