BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02HU BES 516-325-SA19-03 - BES02HU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 75 mm
Diametro del sensore - 12 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Distanza di commutazione - 2 mm
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449076547348
Codice prodotto
BAUBES02HU
Cod. produttore
BES02HU
Produttore
BAU
Lunghezza del sensore:
75 mm
Diametro del sensore:
12 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
2 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Rivestimento scatola:
Nichelato
A cascata:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Materiale del corpo:
Metallo
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza


