pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES022Z BES 517-3036-I02-C-S4 - BES022Z

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES022Z BES 517-3036-I02-C-S4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 10 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074051991

Codice prodotto

BAUBES022Z

Cod. produttore

BES022Z

Produttore

BAU

Distanza di commutazione:

10 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Lunghezza del sensore:

68.5 mm

Forma della scatola:

Blocco

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza del sensore:

26 mm

Altezza del sensore:

26 mm

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.