BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0222 BES Q40KFU-PSC35Z-S04G-011 - BES0222

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 40 mm
Altezza del sensore - 40 mm
Lunghezza del sensore - 62 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Distanza di commutazione - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075080730
Codice prodotto
BAUBES0222
Cod. produttore
BES0222
Produttore
BAU
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Lunghezza del sensore:
62 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
35 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Forma della scatola:
Blocco
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
250 Hz
Materiale del corpo:
Plastica
Resistenza alle interferenze da campi magnetici:
A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato


