BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0217 BES Q40KFU-PAC20B-S04G - BES0217

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 40 mm
Altezza del sensore - 40 mm
Lunghezza del sensore - 62 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Distanza di commutazione - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077701411
Codice prodotto
BAUBES0217
Cod. produttore
BES0217
Produttore
BAU
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Lunghezza del sensore:
62 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
20 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Antivalente
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Rivestimento scatola:
Altro
A cascata:
no
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
200 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
50 Hz
Materiale del corpo:
Plastica


