pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES020C BES 517-132-M7-H - BES020C

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES020C BES 517-132-M7-H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 120 mm

  • Altezza del sensore - 40 mm

  • Lunghezza del sensore - 40 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024258394

Codice prodotto

BAUBES020C

Cod. produttore

BES020C

Produttore

BAU

Larghezza del sensore:

120 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

40 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

40 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Antivalente

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Forma della scatola:

Blocco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

50 Hz

Materiale del corpo:

Plastica

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.