BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0202 BES 517-132-M3-H-S4 - BES0202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 132.5 mm
Altezza del sensore - 40 mm
Lunghezza del sensore - 40 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Distanza di commutazione - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079512510
Codice prodotto
BAUBES0202
Cod. produttore
BES0202
Produttore
BAU
Larghezza del sensore:
132.5 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Lunghezza del sensore:
40 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
15 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Antivalente
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Forma della scatola:
Blocco
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...55 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
100 Hz
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Resistente alla pressione:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza