pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01ZU BES M08MI-PSC40B-BP00,2-GS04 - BES01ZU

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01ZU BES M08MI-PSC40B-BP00,2-GS04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 51.5 mm

  • Diametro del sensore - 8 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Quasi a filo

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070186277

Codice prodotto

BAUBES01ZU

Cod. produttore

BES01ZU

Produttore

BAU

Lunghezza del sensore:

51.5 mm

Diametro del sensore:

8 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Quasi a filo

Distanza di commutazione:

4 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Rivestimento scatola:

Nichelato

A cascata:

no

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

800 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Sensore di prossimita induttivo, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello BAUBES01ZU - BES M08MI-PSC40B-BP00 2-GS04