pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01ZN BES M12MI-PSH80B-S04G - BES01ZN

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01ZN BES M12MI-PSH80B-S04G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 12 mm

  • Altezza del sensore - 65 mm

  • Lunghezza del sensore - 65 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Quasi a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077557599

Codice prodotto

BAUBES01ZN

Cod. produttore

BES01ZN

Produttore

BAU

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

65 mm

Lunghezza del sensore:

65 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Quasi a filo

Distanza di commutazione:

8 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...55 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

300 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.