pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01YJ BES R04KC-PSC15B-EV02 - BES01YJ

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01YJ BES R04KC-PSC15B-EV02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 16 mm

  • Altezza del sensore - 8 mm

  • Lunghezza del sensore - 4.7 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073288923

Codice prodotto

BAUBES01YJ

Cod. produttore

BES01YJ

Produttore

BAU

Larghezza del sensore:

16 mm

Altezza del sensore:

8 mm

Lunghezza del sensore:

4.7 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

1.5 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Forma della scatola:

Blocco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

2500 Hz

Materiale del corpo:

Plastica

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.