pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01TR BES Q08ZC-PSC20B-BP05 - BES01TR

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01TR BES Q08ZC-PSC20B-BP05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del sensore - 8 mm

  • Lunghezza del sensore - 8 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000840611

Codice prodotto

BAUBES01TR

Cod. produttore

BES01TR

Produttore

BAU

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

8 mm

Lunghezza del sensore:

8 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

2 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Rivestimento scatola:

Altro

A cascata:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

3000 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.