pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01P2 BES M08ED-NSC25F-S04G - BES01P2

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01P2 BES M08ED-NSC25F-S04G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 43 mm

  • Diametro del sensore - 8 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 2.5 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072482926

Codice prodotto

BAUBES01P2

Cod. produttore

BES01P2

Produttore

BAU

Lunghezza del sensore:

43 mm

Diametro del sensore:

8 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

2.5 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi. Le caratteristiche particolari sensori per cilindri con Ø 6,5 mm, M8, M12, M18, M30 e forma quadrangolare 40 × 40 mm versioni a filo e non a filo varianti a filo con distanze di lavoro fino a 15 mm varianti non a filo con distanze di lavoro fino a 30 mm collegamento a connettore o cavo