pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01M9 BES 516-384-EO-C-05 - BES01M9

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01M9 BES 516-384-EO-C-05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 45 mm

  • Diametro del sensore - 8 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 2.5 mm

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077621412

Codice prodotto

BAUBES01M9

Cod. produttore

BES01M9

Produttore

BAU

Lunghezza del sensore:

45 mm

Diametro del sensore:

8 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

2.5 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

5000 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.