pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01KE BES 516-371-EO-C-PU-05 - BES01KE

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01KE BES 516-371-EO-C-PU-05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 6.5 mm

  • Altezza del sensore - 46.5 mm

  • Lunghezza del sensore - 45 mm

  • Diametro del sensore - 6.5 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000414515

Codice prodotto

BAUBES01KE

Cod. produttore

BES01KE

Produttore

BAU

Larghezza del sensore:

6.5 mm

Altezza del sensore:

46.5 mm

Lunghezza del sensore:

45 mm

Diametro del sensore:

6.5 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

1.5 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

3000 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Materiale del corpo:

Metallo

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.