BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01K6 BES 516-370-S4-C - BES01K6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 12 mm
Altezza del sensore - 70 mm
Lunghezza del sensore - 12 mm
Diametro del sensore - 12 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Confezione
1 PZ
EAN
7449073528661
Codice prodotto
BAUBES01K6
Cod. produttore
BES01K6
Produttore
BAU
Larghezza del sensore:
12 mm
Altezza del sensore:
70 mm
Lunghezza del sensore:
12 mm
Diametro del sensore:
12 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
2 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
200 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
3500 Hz
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Materiale del corpo:
Metallo
Resistente alla pressione:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza