BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01JC BES 516-362-G-S4-H - BES01JC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 30 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449073156130
Codice prodotto
BAUBES01JC
Cod. produttore
BES01JC
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
30 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale del corpo:
Metallo
Lunghezza del sensore:
83 mm
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Altezza del sensore:
83 mm
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Frequenza di commutazione:
70 Hz
A cascata:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...55 V
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no


