pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01C8 BES 516-325-S4-C - BES01C8

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01C8 BES 516-325-S4-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 17 mm

  • Altezza del sensore - 70 mm

  • Lunghezza del sensore - 70 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072676806

Codice prodotto

BAUBES01C8

Cod. produttore

BES01C8

Produttore

BAU

Larghezza del sensore:

17 mm

Altezza del sensore:

70 mm

Lunghezza del sensore:

70 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

2 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

3500 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Materiale del corpo:

Metallo

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

nostri sensori standard induttivi sono ideali per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico. Sono resistenti ai cortocircuiti e lavorano in modo contactless sono quindi esenti da usura ed estremamente insensibili allo sporco. I sensori sono disponibili nelle forme costruttive da 3 mm Ø fino a 80x80 mm in dimensioni quadrate. I robusti ed affidabili sensori induttivi Global permettono soluzioni particolarmente economiche. L'ampia gamma di oltre 500 versioni consigliate è fornibile in tutto il mondo e in breve tempo, anche in grandi quantità