BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01AW BES 516-324-S49-C - BES01AW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 13 mm
Altezza del sensore - 54.5 mm
Lunghezza del sensore - 55 mm
Diametro del sensore - 8 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Confezione
1 PZ
EAN
7449074646418
Codice prodotto
BAUBES01AW
Cod. produttore
BES01AW
Produttore
BAU
Larghezza del sensore:
13 mm
Altezza del sensore:
54.5 mm
Lunghezza del sensore:
55 mm
Diametro del sensore:
8 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
200 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
3000 Hz
Materiale del corpo:
Metallo