BALLUFF AUTOMATION - BAUBES017R BES 516-300-S166-02 - BES017R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Confezione
1 PZ
EAN
2000000049427
Codice prodotto
BAUBES017R
Cod. produttore
BES017R
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale del corpo:
Metallo
Lunghezza del sensore:
8 mm
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
8 mm
Frequenza di commutazione:
3000 Hz