pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0179 BES 516-133-MO-C-02 - BES0179

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0179 BES 516-133-MO-C-02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 50 mm

  • Altezza del sensore - 25 mm

  • Lunghezza del sensore - 10 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073323655

Codice prodotto

BAUBES0179

Cod. produttore

BES0179

Produttore

BAU

Larghezza del sensore:

50 mm

Altezza del sensore:

25 mm

Lunghezza del sensore:

10 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

5 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Antivalente

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Forma della scatola:

Blocco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.