BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0178 BES 516-131-S4-C - BES0178

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Antivalente
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449070821130
Codice prodotto
BAUBES0178
Cod. produttore
BES0178
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Antivalente
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale del corpo:
Metallo
Lunghezza del sensore:
70 mm
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza del sensore:
17 mm
Altezza del sensore:
70 mm
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Frequenza di commutazione:
2500 Hz
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
250 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V