pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES016Y BES 516-123-S4-C - BES016Y

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES016Y BES 516-123-S4-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Antivalente

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071768106

Codice prodotto

BAUBES016Y

Cod. produttore

BES016Y

Produttore

BAU

Distanza di commutazione:

8 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Antivalente

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

83 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

83 mm

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Frequenza di commutazione:

200 Hz

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.