pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0162 BES 516-114-BO-C-03 - BES0162

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0162 BES 516-114-BO-C-03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 10 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Antivalente

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071007465

Codice prodotto

BAUBES0162

Cod. produttore

BES0162

Produttore

BAU

Distanza di commutazione:

10 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Antivalente

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

30 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

76.5 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Frequenza di commutazione:

300 Hz

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.