BALLUFF AUTOMATION - BAUBES012L BES G08EE-PSC20B-BP02 - BES012L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 35 mm
Diametro del sensore - 8 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Distanza di commutazione - 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Confezione
1 PZ
EAN
2000000996325
Codice prodotto
BAUBES012L
Cod. produttore
BES012L
Produttore
BAU
Lunghezza del sensore:
35 mm
Diametro del sensore:
8 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Forma della scatola:
Cilindro liscio
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
1500 Hz
Materiale del corpo:
Metallo


