pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES012H BES G04ED-PSC50F-EP02 - BES012H

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES012H BES G04ED-PSC50F-EP02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 35 mm

  • Diametro del sensore - 4 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 5 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077328328

Codice prodotto

BAUBES012H

Cod. produttore

BES012H

Produttore

BAU

Lunghezza del sensore:

35 mm

Diametro del sensore:

4 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

5 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

3000 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.