BALLUFF AUTOMATION - BAUBES011K BES 516-383-E4-C-PU-05 - BES011K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 30 mm
Diametro del sensore - 8 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Distanza di commutazione - 2.5 mm
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449077561152
Codice prodotto
BAUBES011K
Cod. produttore
BES011K
Produttore
BAU
Lunghezza del sensore:
30 mm
Diametro del sensore:
8 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Distanza di commutazione:
2.5 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
5000 Hz
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Materiale del corpo:
Metallo
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza


