BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00ZL BES 516-371-G-E4-C-PU-03 - BES00ZL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 30 mm
Diametro del sensore - 6.5 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Distanza di commutazione - 2 mm
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449073811909
Codice prodotto
BAUBES00ZL
Cod. produttore
BES00ZL
Produttore
BAU
Lunghezza del sensore:
30 mm
Diametro del sensore:
6.5 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
2 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Cilindro liscio
A cascata:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
1500 Hz
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Materiale del corpo:
Metallo
Resistente alla pressione:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza


