pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00PY BES 516-325-G-E5-C-S4 - BES00PY

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00PY BES 516-325-G-E5-C-S4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 45 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070651942

Codice prodotto

BAUBES00PY

Cod. produttore

BES00PY

Produttore

BAU

Lunghezza del sensore:

45 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

4 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Rivestimento scatola:

Nichelato

A cascata:

no

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

2500 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.