BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00PA BES 516-325-E4-C-05 - BES00PA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 33 mm
Diametro del sensore - 12 mm
Distanza di commutazione - 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
7449073328902
Codice prodotto
BAUBES00PA
Cod. produttore
BES00PA
Produttore
BAU
Lunghezza del sensore:
33 mm
Diametro del sensore:
12 mm
Distanza di commutazione:
2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
5000 Hz
Materiale del corpo:
Metallo


