BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00NR BES 516-324-G-E4-C-02 - BES00NR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 30 mm
Diametro del sensore - 8 mm
Distanza di commutazione - 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
7449079897327
Codice prodotto
BAUBES00NR
Cod. produttore
BES00NR
Produttore
BAU
Lunghezza del sensore:
30 mm
Diametro del sensore:
8 mm
Distanza di commutazione:
2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
1500 Hz
Materiale del corpo:
Metallo