BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00N0 BES 516-324-E4-C-05 - BES00N0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del sensore - 30.5 mm
Lunghezza del sensore - 30 mm
Diametro del sensore - 8 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070453553
Codice prodotto
BAUBES00N0
Cod. produttore
BES00N0
Produttore
BAU
Altezza del sensore:
30.5 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Diametro del sensore:
8 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
200 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
3000 Hz
Materiale del corpo:
Metallo