BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00L3 BES 516-3022-G-E4-C-PU-05 - BES00L3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Confezione
1 PZ
EAN
7449074927708
Codice prodotto
BAUBES00L3
Cod. produttore
BES00L3
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro del sensore:
5 mm
Materiale del corpo:
Metallo
Lunghezza del sensore:
27 mm
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza del sensore:
7 mm
Altezza del sensore:
27 mm
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
5000 Hz
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
100 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V