pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00K9 BES 516-3017-G-E4-C-S49-00,3 - BES00K9

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00K9 BES 516-3017-G-E4-C-S49-00,3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 1.5 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079360494

Codice prodotto

BAUBES00K9

Cod. produttore

BES00K9

Produttore

BAU

Distanza di commutazione:

1.5 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

4 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

27 mm

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Frequenza di commutazione:

5000 Hz

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.