pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00JJ BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,3 - BES00JJ

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00JJ BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 27 mm

  • Diametro del sensore - 4 mm

  • Distanza di commutazione - 1.5 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070604467

Codice prodotto

BAUBES00JJ

Cod. produttore

BES00JJ

Produttore

BAU

Lunghezza del sensore:

27 mm

Diametro del sensore:

4 mm

Distanza di commutazione:

1.5 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

5000 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.