BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00J6 BES 516-3007-G-E4-C-PU-02 - BES00J6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Confezione
1 PZ
EAN
7449070793468
Codice prodotto
BAUBES00J6
Cod. produttore
BES00J6
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro del sensore:
4 mm
Materiale del corpo:
Metallo
Lunghezza del sensore:
27 mm
Forma della scatola:
Cilindro liscio
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
5000 Hz