BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00H2 BES 516-3005-E5-C-S49 - BES00H2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 7 mm
Altezza del sensore - 41 mm
Lunghezza del sensore - 41 mm
Diametro del sensore - 5 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Confezione
1 PZ
EAN
7449072677568
Codice prodotto
BAUBES00H2
Cod. produttore
BES00H2
Produttore
BAU
Larghezza del sensore:
7 mm
Altezza del sensore:
41 mm
Lunghezza del sensore:
41 mm
Diametro del sensore:
5 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
0.8 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
150 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
5000 Hz
Materiale del corpo:
Metallo
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza